Cheie combinată, offset 12 mm, 36 mm

Cod articol.: 6034220
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Execuție cotit
Înălţime scobitură L2 35 mm
Tip produs Cheie reglabilă
Material oţel crom-vanadiu
Suprafaţă cromat
Lungimea totală L 245 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 6034220
EAN / GTIN 4010886603420
Număr producător 6034220
L-Număr L60160 271
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Proiectare robustă pentru cele mai mari cupluri
Oțel crom vanadiu 31CrV3, cromat
Dimensiuni speciale la cerere
Accesorii opționale: Tubul de alunecare nr. 2 AR pentru extinderea brațului de pârghie
Cu profil UD pentru o transmisie blândă a puterii, de la SW 65 cu 12 laturi

Caracteristică:

  • Design: Model pentru sarcini grele pentru cele mai mari cupluri
  • diametrul 1 [mm]: 21,3
  • Lungime totală [mm]: 245 mm
  • Lățimea capului 1 [mm]: 55,0 mm
  • Înălțimea capului 1 [mm]: 20 mm
  • Înălțime de decalaj 1: 35 mm
  • Material: 31CrV3
  • Suprafață: cromat
  • Lățimea pe laturile 1 [mm]: 36
  • 1000 V izolat: nu
  • 2 AR: da
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu