Llave combinada de 12 puntos y 36 mm.

Número de artículo: 6034220
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Modelo acodado/a
Altura acodado L2 35 mm
Tipo de producto Llave
Material acero al cromo-vanadio
Superficie cromado/a
Longitud total L 245 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 6034220
EAN / GTIN 4010886603420
Número del fabricante 6034220
Número L L60160 271
Fabricante/responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

De acero al vanadio GEDORE 31CrV3, cromado
Se pueden solicitar tamaños especiales
Accesorio opcional: Tubo deslizante No. 2 AR para extender el brazo de la palanca

Característica:

  • Diseño: Modelo pesado para pares de apriete máximos
  • diámetro 1 [mm]: 21,3
  • Longitud total [mm]: 245 mm
  • Anchura del cabezal 1 [mm]: 55,0 mm
  • Altura del cabezal 1 [mm]: 20 mm
  • Altura de desplazamiento 1: 35 mm
  • Material: 31CrV3
  • Superficie: cromado
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 36
  • Aislamiento 1000 V: no
  • 2 AR: sí
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Productos adecuados