Mănușă de Protection uvex de calitate superioară 11

Cod articol.: 6029111
Preț per 1 pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Cantitatea minimă de comandă 10 perechi
  • Pași de comandă: 10 perechi
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 pereche (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie uvex top grade 8400
Denumirea producătorului uvex top grade 8400
Conţinut perechi 1 pereche
Tip de piele Piele de Nappa
Animal, Piele de Nappa Bovină
Material căptușeală Bumbac
Culoarea gri
Tip produs Mănuşi
Mărime mănuşă 11
Închidere Şnur elastic
Execuție Cinci degete
Reutilizare De folosinţă multiplă
Unitate Pereche
Material de bază Piele
Strat de acoperire Fără strat de acoperire
Căptuşit da
Categoria de protecție I

Identificare și clasificare

Cod articol 6029111
EAN / GTIN 4048612010266
Număr producător 6029111
L-Număr L01660 109542
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Descriere:

  • Mănușile de siguranță uvex de calitate superioară 8400 și 8500 sunt însoțitorii ideali pentru șoferii profesioniști, de exemplu în companiile de transport și serviciile poștale și de curierat. Mănușile șoferului din piele nappa moale oferă un nivel ridicat de aderență - atât în spatele cât și departe de volan, de exemplu la încărcarea și descărcarea mărfurilor. Mănușile de protecție din piele se potrivesc perfect mâinii, asigurând o senzație și un simț tactil excelent. O bandă elastică internă susține în plus potrivirea ideală a mănușilor de protecție.

Caracteristică:

Caracteristici generale

  • calitate constantă a pielii

Caracteristici de confort

  • aderentă bună în spații de lucru uscate și ușor umede
  • confort la purtare

Caracteristici de protecție

  • rezistență mecanică bună la abraziune

Caracteristici tehnice

  • Tip produs: Mănușă de protecție
  • Denumirea produsului: uvex top grade 8400
  • Tip produs: Mănuşi de piele
  • Culoare (filtru): gri
  • Execuție: Cu manșetă
  • Strat de acoperire: fără acoperire
  • Dimensiuni: 11
  • Reutilizare: Reutilizabil (R)
  • Materialul din partea superioară: Piele integrală de vită