• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Veiligheidshandschoenen uvex top grade Maten 11

Artikelnummer: 6029111
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Serie uvex topkwaliteit 6000
Uitvoering Rubberen manchet
Voeringmateriaal Katoen
Leersoort Rundleder
Handschoenmaat 11
Beschermingscategorie Categorie I
Handschoentype Volledig rundlederen handschoenen
Kleur grau / blau
Producttype Volledig rundlederen handschoenen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 6029111
EAN/GTIN 4048612010266
Nummer fabrikant 6029111
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Omschrijving

Omschrijving:

  • De uvex topklasse 8400 en 8500 veiligheidshandschoenen zijn de ideale metgezellen voor professionele chauffeurs, bijvoorbeeld in transportbedrijven en post- en koeriersdiensten. De chauffeurshandschoenen van zacht nappaleer bieden veel grip - zowel achter als naast het stuur, bijvoorbeeld bij het laden en lossen van goederen. De lederen beschermende handschoenen passen perfect om de hand en zorgen voor een uitstekend gevoel en tastzin. Een interne elastische band ondersteunt bovendien de ideale pasvorm van de veiligheidshandschoenen.

Kenmerk:

  • Producttype: Veiligheidshandschoen
  • Productnaam: uvex topkwaliteit 8400
  • Soort product: Leren handschoenen
  • Kleur (filter): grijs
  • Uitvoering: Met manchet
  • Coating: zonder coating
  • Maat: 11
  • Hergebruik: Herbruikbaar (R)
  • Bovenmateriaal: Volledig rundleder

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan