Ferăstrău alternativ cu acumulator SSE 18 LTX Compact

Cod articol: 602266890
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Ferăstrău

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 602266890
EAN / GTIN 4007430311818
Număr producător 602266890
L-Număr L01750 1096

Descriere

Descriere:

  • Greutate redusă, ferăstrău extrem de manevrabil pentru utilizarea cu o singură mână și cu două mâini
  • Potrivit în special pentru lucrul în locuri greu accesibile
  • Electronică Vario (V) pentru lucrul cu curse specifice materialelor
  • Lama de ferăstrău poate fi rotită la 180° pentru lucrul comod deasupra capului
  • Metabo Quick pentru schimbarea fără scule a pânzei de ferăstrău
  • Gama extinsă de aplicații datorită sistemului unic Quick-... pentru pânze de ferăstrău alternativ și pânze de Ferăstrău cu pendul și pânze de fierăstrău de fierăstrău de fierăstrău
  • Opțiune de oprire a adâncimii reglabilă fără scule pentru utilizarea optimă a pânzei de ferăstrău și aplicații versatile, cum ar fi tăierile înfundate
  • . de ex. tăieturi înfundate
  • Lumină de lucru cu LED integrată pentru iluminarea optimă a zonei de tăiere
  • Gama largă de aplicații datorită gamei coordonate de pânze de ferăstrău Metabo
  • Multe mărci, un singur sistem de baterii: Acest produs poate fi combinat cu toate pachetele de baterii de 18V și încărcătoare ale mărcilor CAS: www.cordless-alliance-system.com

    Conţinut
  • fără pachet de baterii, fără încărcător.

Caracteristică:

  • Tensiunea bateriei: 18 V
  • Greutate cu acumulator: 1.8 kg
  • Greutate fără acumulator: 1.4 kg
  • Viteza cursei la mers în gol: 0 - 3100 /min
  • Incertitudine K: 1.7 m/s²
  • Incertitudine K: 3 dB(A)
  • Cursa pânzei de ferăstrău: 13 mm
  • Tăierea plăcilor aglomerate: 12.7 m/s²
  • Nivelul presiunii sonore: 80 dB(A)
  • Nivelul de putere acustică (LwA): 91 dB(A)

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii