Mănușă de Protection uvex rubiflex S NB35B

Cod articol.: 6022408
Preț per 1 pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Cantitatea minimă de comandă 10 perechi
  • Pași de comandă: 10 perechi
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 pereche (cu TVA)
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
Serie uvex rubiflex S NB35B
Denumirea producătorului uvex rubiflex S NB35B
Conţinut perechi 1 pereche
Material acoperire, Strat de acoperire complet Nitril
Culoarea albastru
Tip produs Mănuşi
Domeniu de utilizare Protecţie contra substanţelor chimice
Mărime mănuşă 8
Reutilizare De folosinţă multiplă
Unitate Pereche
Material de bază Bumbac
Strat de acoperire Strat de acoperire complet
Caracteristici Certificat pentru contactul cu alimente; Potrivit pentru ecrane tactile

Identificare și clasificare

Cod articol 6022408
EAN / GTIN 4048612008904
Număr producător 6022408
L-Număr L01690 476
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Descriere:

  • Mănușa tricoloră de protecție chimică din familia uvex rubiflex oferă o bună protecție împotriva unei game largi de riscuri chimice și mecanice, precum și confort la purtare. Cu o sensibilitate tactilă și a vârfurilor degetelor excelentă, acestea pot fi utilizate și pentru operarea monitoarelor tactile - în industria chimică, auto și chiar alimentară.

Caracteristică:

Caracteristici generale

  • mănușă de protecție împotriva substanțelor chimice din NBR, foarte ușoară, cu tricotaj, destinată manipulării unei game largi de substanțe chimice
  • acoperite integral cu un strat de acoperire special din NBR (cauciuc nitrilic), grosime ccca. 0,40 mm
  • potrivit pentru operarea ecranelor tactile
  • adecvat pentru uz alimentar
  • Lungimea manșetelor: aprox. 35 cm
  • Culoarea: albastru
  • disponibil în următoarele mărimi: 6 până la 11
  • AQL 1,5

Caracteristici de confort

  • o sensibilitate tactilă și o finețe deosebite
  • formă ergonomică
  • flexibilitate foarte mare
  • confort excelent la purtare datorită materialului de bază din bumbac interlock
  • fără substanțe nocive, conform standardului OEKO-TEX® 100

Caracteristici de protecție

  • certificat conform EN 388:2016 (2 1 1 1 X) și EN ISO 374-1:2016/Tip A (J K N O P T)
  • rezistență mecanică bună la abraziune datorită stratului de acoperire din NBR
  • rezistență bună la grăsimi, uleiuri minerale și multe substanțe chimice
  • aderență bună în zonele umede și ude

Caracteristici tehnice

  • Denumirea produsului: uvex rubiflex S NB35B
  • Tip produs: Mănuşi de protecţie împotriva substanţelor chimice
  • Execuție: Cu manșetă
  • Strat de acoperire: Cauciuc nitrilic (NBR)
  • Dimensiuni: 8
  • Reutilizare: Reutilizabil (R)