• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schutzhandschuh uvex rubiflex S NB35B Größe 8

Artikel-Nr.: 6022408
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Mindestbestellmenge: 10 Paar
  • Bestellschritt: 10 Paar
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)
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
Serie uvex rubiflex S NB35B
Herstellerbezeichnung uvex rubiflex S NB35B
Inhalt Paar 1 Paar
Material Beschichtung, Vollbeschichtung Nitril
Farbe blau
Produktart Handschuhe
Einsatzbereich Chemikalienschutz
Handschuh-Größe 8
Wiederverwendung Mehrweg
Einheit Paar
Trägermaterial Baumwolle
Beschichtung Vollbeschichtung
Eigenschaften Touchscreen geeignet; Zertifiziert für den Kontakt mit Lebensmitteln

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 6022408
EAN / GTIN 4048612008904
Herstellernummer 6022408
L-Nummer L01690 476
Hersteller/verantwortliche Person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der trikotierte Chemikalienschutzhandschuh der uvex rubiflex Familie bietet neben den angenehmen Trageeigenschaften gleichzeitig guten Schutz gegen vielfältigste chemische und mechanische Risiken. Mit hervorragendem Fingerspitzen- und Tastgefühl lassen sich mit ihm auch Touch-Monitore bedienen – in der chemischen, der Automobil- und sogar in der Lebensmittelindustrie.

Merkmal:

Allgemeine Merkmale

  • sehr leichter, trikotierter NBR-Chemikalienschutzhandschuh für den Umgang mit einer Vielzahl an Chemikalien
  • vollbeschichtet mit NBR-Spezial-Beschichtung (Nitril-Kautschuk), ca. 0,40 mm Schichtstärke
  • geeignet für die Bedienung von Touch-Displays
  • lebensmitteltauglich
  • Stulpenlänge: ca. 35 cm
  • Farbe: blau
  • erhältlich in den Größen: 6 bis 11
  • AQL 1,5

Komfortmerkmale

  • hervorragendes Tast- und Fingerspitzengefühl
  • ergonomische Passform
  • sehr hohe Flexibilität
  • hervorragender Tragekomfort durch das hochwertige Baumwoll-Interlock-Trägermaterial
  • schadstofffrei nach OEKO-TEX® Standard 100

Schutzmerkmale

  • zertifiziert nach EN 388:2016 (2 1 1 1 X) und EN ISO 374-1:2016/Type A (J K N O P T)
  • gute mechanische Abriebfestigkeit durch die NBR-Beschichtung
  • gute Resistenz gegen Fette, Mineralöle und viele Chemikalien
  • gute Griffsicherheit in feuchten und nassen Bereichen

Technische Merkmale

  • Produktname: uvex rubiflex S NB35B
  • Produkttyp: Chemikalienschutzhandschuhe
  • Ausführung: mit Stulpe
  • Beschichtung: Nitril-Kautschuk (NBR)
  • Größe: 8
  • Wiederverwendung: Mehrweg (R)