CS 24-355 S Mașină de debitat metale

Cod articol: 601787000
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Ferăstrău

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 601787000
EAN / GTIN 4061792211841
Număr producător 601787000
L-Număr L01750 80

Descriere

Descriere:

  • Polizor puternic pentru tăierea metalelor pentru tăierea puternică și rapidă a profilelor, țevilor și tijelor din oțel, metale neferoase, fier și profile din fontă
  • Dispozitiv de prindere rapidă cu reglare continuă a unghiului de tăiere pentru tăieri unghiulare de la -15° la 45°
  • Mâner mare pe axa de tăiere pentru o transmisie optimă a puterii în timpul tăierii
  • Limitator de adâncime de tăiere reglabil pentru utilizarea optimă a discului de tăiere
  • Demaraj electronic cu pornire ușoară pentru pornire fără șocuri și curent de pornire redus
  • Schimbare ușoară și rapidă a discului de tăiere datorită blocării axului
  • Protecție maximă a utilizatorului: Protecție de tăiere pivotantă, deflector de scântei reglabil și bază cauciucată pentru o tăiere sigură
  • Interuptor de siguranță împotriva pornirii involuntare
  • Masă de mașină robustă, de mari dimensiuni, cu un depozit practic pentru chei hexagonale
  • Transport ușor datorită mânerului de transport integrat și a blocării pentru transport

    Conţinut
  • Lupă hexagonală, flanșă de susținere, piuliță de strângere, disc de tăiere 355 mm.

Caracteristică:

  • Dimensiunile plăcii de bază: 456 x 256 mm
  • Pentru discuri de rectificat (Ø x alezaj): 355 x 25.4 mm
  • Greutate: 16.8 kg
  • Lungimea cablului: 4 m
  • Viteza fără sarcină: 3700 /min
  • Max. Capacitate de tăiere profil L: 150 x 150 mm
  • Max. Capacitate de tăiere tub pătrat: 120 x 120 mm
  • Capacitate maximă de tăiere Capacitate de tăiere a tubului dreptunghiular: 100 x 208 mm
  • Max. Capacitate de tăiere tub rotund: 132 mm
  • Putere nominală de intrare: 2400 W
  • Înălțime de transport: 394 mm

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii