{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Număr de acumulatoare incluse | 0 buc. | |
| Tip acumulator | Litiu-ion (Li-ion) | |
| Tensiunea acumulatorului | 18 V | |
| Alimentare cu energie | Alimentat cu acumulator | |
| Diametru disc max. | 125 mm | |
| Turaţie de mers în gol | 10.000 min-1 | |
| Model constructiv motor | Motor CE fără perii | |
| Zgomot de lucru | 85 dB | |
| Racord filetat | M14 | |
| Particularitate | Formă constructivă compactă; Frână de avans; Piuliţă cu eliberare rapidă; blocaj contra repornirii; pornire lină; protecţie la reacţiune; protecţie la suprasarcină | |
| Vibraţie conform EN max. | 7,1 m/s2 | |
| Tip produs | polizor unghiular | |
| Greutate totală | 2,7 kg |
| Cod articol | 601730850 | |
| EAN / GTIN | 4061792229068 | |
| Număr producător | 601730850 | |
| L-Număr | L01750 343 | |
| Producător/responsabil | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |