Compresor Basic 250-24 W OF

Cod articol: 601532000
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Compresor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 601532000
EAN / GTIN 4007430244413
Număr producător 601532000
L-Număr 079842 250/24W

Descriere

Descriere:

  • Compresor puternic și robust pentru aplicații comerciale simple
  • Compresor cu piston fără ulei: transport ușor și întreținere redusă
  • Pentru curent alternativ monofazat
  • Presiune de lucru reglabilă, adecvată aplicației, datorită reductorului de presiune cu manometru
  • Debutul de pornire la rece bun datorită presostatului cu supapă de siguranță
  • Protecție la suprasarcină: protejează motorul împotriva supraîncălzirii
  • Roți cauciucate, rezistente pentru utilizare mobilă
  • Măsurătoare de presiune suplimentară pentru afișarea presiunii din cazan
  • Mâner de tragere cauciucat pentru o manevrare confortabilă
  • Garanție de 10 ani pentru cazan împotriva ruginii prin ruginire

    Conţinut
  • Cuplaj rapid universal, mâner de tragere cu acoperire de cauciuc.

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 620 x 340 x 580 mm
  • Capacitate de aspirație: 220 l/min
  • Debitul efectiv de refulare (la o presiune maximă de 80 %): 100 l/min
  • Capacitate de umplere: 120 l/min
  • Greutate: 24 kg
  • Lungimea cablului: 1.5 m
  • Dimensiunea cazanului: 24 l
  • Max. Viteză: 2850 /min
  • Max. Presiune: 8 bar
  • Putere nominală de intrare: 1.5 kW
  • Nivelul presiunii sonore: 82 dB(A)
  • Nivelul de presiune acustică (LpA): 82 dB(A)
  • Nivelul de putere acustică (LwA): 97 dB(A)