• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Basic 250-24 W OF Kompressor

Artikel-Nr.: 601532000
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
Produktart Kompressor

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 601532000
EAN / GTIN 4007430244413
Herstellernummer 601532000
L-Nummer 079842 250/24W

Beschreibung

Beschreibung:

  • Leistungsstarker, robuster Kompressor für einfache, gewerbliche Anwendungen
  • Ölloser Kolbenverdichter: einfacher Transport und reduzierter Serviceaufwand
  • Für Einphasen-Wechselstrom
  • Regelbarer, anwendungsgerechter Arbeitsdruck durch Druckminderer mit Manometer
  • Guter Kaltstart durch Druckschalter mit Entlastungsventil
  • Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
  • Gummierte, stabile Räder für den mobilen Einsatz
  • Zusätzliches Manometer für Anzeige des Kesseldrucks
  • Gummierter Zuggriff für komfortable Handhabung
  • 10 Jahre Kesselgarantie gegen Durchrostung

    Lieferumfang
  • Universal-Schnellkupplung, Zuggriff mit Gummierung

Merkmal:

  • Abmessungen: 620 x 340 x 580 mm
  • Ansaugleistung: 220 l/min
  • Effektive Liefermenge (bei 80% max. Druck): 100 l/min
  • Füllleistung: 120 l/min
  • Gewicht: 24 kg
  • Kabellänge: 1.5 m
  • Kesselgröße: 24 l
  • Max. Drehzahl: 2850 /min
  • Max. Druck: 8 bar
  • Nennaufnahmeleistung: 1.5 kW
  • Schalldruckpegel: 82 dB(A)
  • Schalldruckpegel (LpA): 82 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 97 dB(A)