Mănușă de Protection uvex profpren CF 33 dimensiune 7

Cod articol.: 6011901
Preț per 1 pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Cantitatea minimă de comandă 10 perechi
  • Pași de comandă: 10 perechi
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 pereche (cu TVA)
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
Serie uvex profapren CF 33
Denumirea producătorului uvex profapren CF 33
Conţinut perechi 1 pereche
Material acoperire, Strat de acoperire complet Neopren
Material căptușeală Bumbac
Culoarea albastru
Tip produs Mănuşi
Domeniu de utilizare Protecţie contra substanţelor chimice
Mărime mănuşă 7
Forma potrivită comfort
Domeniul de aplicare Precizie
Execuție Cinci degete
Reutilizare De folosinţă multiplă
Unitate Pereche
Material de bază Cloropren / Neopren
Strat de acoperire Strat de acoperire complet
Căptuşit da
Caracteristici Certificat pentru contactul cu alimente

Identificare și clasificare

Cod articol 6011901
EAN / GTIN 4048612007334
Număr producător 6011901
L-Număr L01690 166
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Descriere:

  • Mănușa de protecție chimică din cloropren flocat cu bumbac pe interior protejează purtătorul de numeroase riscuri mecanice și chimice. Este ideală pentru lucrări de precizie în industria chimică, dar și pentru lucrări de curățare, de exemplu în prelucrarea metalelor.

Caracteristică:

Caracteristici generale

  • mănușă flexibilă din cloropren pentru protecție împotriva substanțelor chimice, cu strat de bumbac
  • acoperit integral cu policloropren (parte interioară din latex), ccca. 0,71 mm
  • Culoarea: albastru închis
  • AQL 1,5

Caracteristici de confort

  • o bună sensibilitate tactilă și finețe manuală
  • se potrivește foarte bine
  • flexibilitate ridicată

Caracteristici de protecție

  • certificat conform EN 388:2016 (3 1 3 1 X) și EN ISO 374-1:2016/Tip A (A K L M N O)
  • rezistență bună la multe substanțe chimice și solvenți

Caracteristici tehnice

  • Denumirea produsului: uvex profapren CF 33
  • Tip produs: Mănuşi de protecţie împotriva substanţelor chimice
  • Execuție: Cu manșetă
  • Dimensiuni: 7
  • Reutilizare: Reutilizabil (R)