Gants de protection uvex profapren CF 33 Pointures 7

Réf.: 6011901
Prix par 1 paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantité minimale de commande : 10 paires
  • Etapes de la commande : 10 paires
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 paire (TVA incluse)
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
Série uvex profapren CF 33
Référence fabricant uvex profapren CF 33
Contenu Paires 1 paire
Matériau revêtement, revêtement complet néoprène
Matériau doublure Coton
Couleur bleu
Type de produit gants
Domaine d’utilisation protection contre les produits chimiques
Taille de gants 7
Ajustement comfort
Domaine d’application précision
Exécution cinq doigts
Réutilisation réutilisable
Unité Paire
Substrat chloroprène / Néoprène
Revêtement revêtement complet
Avec doublure oui
Caractéristiques certification pour contact avec denrées alimentaires

Identification et classification

Référence article 6011901
EAN / GTIN 4048612007334
Réf. fabricant 6011901
Article hors catalogue L01690 166
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

  • Le gant de protection chimique en chloroprène floqué de coton à l’intérieur préserve ses utilisateurs de nombreux risques mécaniques et chimiques. Il convient parfaitement aux travaux de précision dans l’industrie chimique, mais aussi aux travaux de nettoyage, par exemple dans le traitement des métaux.

Caractéristique(s):

Caractéristiques générales

  • Gant de protection contre les produits chimiques en chloroprène, avec revêtement en coton floqué
  • entièrement recouvert de polychloroprène (intérieur en latex), env. 0,71 mm
  • Couleur: Bleu foncé
  • AQL 1,5

Caractéristiques de confort

  • une bonne dextérité et une bonne sensibilité tactile
  • très bonne coupe
  • grande flexibilité

caractéristiques de protection

  • certifié suivant EN 388:2016 (3 1 3 1 X) et ISO 374-1:2016/Type A (A K L M N O)
  • bonne résistance à de nombreux produits chimiques et solvants

Caractéristiques techniques

  • Nom du produit: uvex profapren CF 33
  • Type de produit: Gants de protection contre les produits chimiques
  • Exécution: avec manchette
  • Réf.: 7
  • Réutilisation: Réutilisable (R)