Ochranné rukavice uvex profapren CF 33 velikost 7

Artiklové číslo: 6011901
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimální množství pro objednání 10 páry
  • K objednání po násobcích: 10 páry
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada uvex profapren CF 33
Označení výrobce uvex profapren CF 33
Obsah pár 1 paar
Materiál povlakování, Plný povlak Neoprény
Materiál podšívka Bavlna
Barva Modrá
Druh produktu Rukavice
Rozsah použití Ochrana proti chemikáliím
Velikost rukavic 7
Střih comfort
Rozsah použití Přesnost
Provedení Pět prstů
Opakované použití K opakovanému použití
Jednotka Spárovat
Nosný materiál Chloropren / neopren
Povlak Plný povlak
S podšívkou ano
Vlastnosti Schváleno ke kontaktu s potravinami

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6011901
EAN / GTIN 4048612007334
Číslo výrobce 6011901
L-číslo L01690 166
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

  • Chloroprenové ochranné rukavice proti chemikáliím vločkované bavlnou na vnitřní straně chrání uživatele před mnoha mechanickými a chemickými riziky. Je ideální pro přesné práce v chemickém průmyslu, ale také pro úklidové práce, například při zpracování kovů.

Charakteristika:

Obecné charakteristiky

  • flexibilní rukavice z chloroprenu s bavlněným flokováním, odolné proti chemikáliím
  • plně potažené polychloroprenem (vnitřní strana latex), cca 0,71 mm
  • Barva: tmavě modrá
  • AQL 1,5

Vlastnosti zajišťující komfort

  • dobrý hmat a cit v prstech
  • velmi dobrý střih
  • vysoká flexibilita

Bezpečnostní prvky

  • certifikováno podle normy EN 388:2016 (3 1 3 1 X) a EN ISO 374-1:2016/Typ A (A K L M N O)
  • dobrá odolnost vůči mnoha chemikáliím a rozpouštědlům

Technické vlastnosti

  • Název produktu: uvex profapren CF 33
  • Typ výrobku: Chemické rukavice
  • Provedení: s manžetou
  • Velikost: 7
  • Opakované použití: Opakované použití (R)