Pas peste 60° lățimea pasului 600 mm 11 trepte

Cod articol.: 600911
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Tip produs Depăşire

Identificare și clasificare

Cod articol 600911
EAN / GTIN 4031405009110
Număr producător 600911
Producător/responsabil MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descriere

Descriere:

Fapte
  • Scara fixă din aluminiu cu înclinație de 60°
  • Lățimea treptelor și a platformei: 600 mm
  • Lungimea platformei: 460 mm
  • Ultimele trepte (adâncime: 225 mm) montat la aceeași înălțime ca platforma (suprafața totală de călcare: 910 mm)
  • Treptele și platforma sunt realizate standard din aluminiu striat (R 11), fiind disponibile opțional și cu alte tipuri de acoperire.
  • Bară de susținere și balustradă pe o parte Ø 40 mm cu elemente de fixare înșurubate (înălțime: 1.100 mm) standard
  • A doua bară de susținere conform DIN EN ISO 14122-3 necesară și disponibilă la un cost suplimentar
  • Capete inferioare cu colțuri robuste pentru fixarea la sol
  • Montare simplă datorită livrării în ansambluri preasamblate, inclusiv instrucțiuni de montare
  • Sarcina maximă: 1,5 kN/m2, sarcină pe treaptă 150 kg, sarcină totală 300 kg
  • Notă: În dotarea standard sunt incluse piese de conectare din oțel zincat, potrivite pentru utilizarea în interior. La un cost suplimentar, acestea pot fi realizate și din oțel inoxidabil, ceea ce este recomandat pentru utilizarea în exterior.
  • Fabricat în conformitate cu seria de norme europene DIN EN ISO 14122
  • Acest produs este fabricat la comandă și nu poate fi schimbat.
Informații privind criteriile de durabilitate
  • Certificarea întreprinderilor: ISO 9001
  • Certificarea întreprinderilor: ISO 14001
  • Certificarea întreprinderilor: EN 1090
  • Certificarea întreprinderilor: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • Grupul MUNK lucrează în conformitate cu un Cod de conduită.
  • Legea privind lanțul de aprovizionare nu se aplică datorită dimensiunii companiei noastre.
  • Materialele utilizate sunt enumerate în specificațiile tehnice.
  • Producție cu consum redus de resurse: instalații fotovoltaice proprii
  • Consum energetic eficient în procesul de fabricație: Iluminare cu LED
  • Reparabilitate, durabilitate și calitate: 15 ani garanție pentru produsele de serie fabricate în Germania
  • reciclabilitate: Produsele noastre sunt fabricate în mare parte din aluminiu, oțel sau lemn și pot fi reciclate direct.
  • Condiții de muncă acceptabile din punct de vedere social în producție: salarii echitabile, egalitate între sexe
  • Ambalaj economic și reciclabil: Nu se utilizează polistiren, se utilizează în principal lemn și carton, proporții reduse de plastic.
  • Niciun risc pentru sănătatea utilizatorilor

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 11 trepte
  • Material: Aluminiu
  • Înălţime: 3855 mm
  • Cursă maximă: 3972 mm
  • Strat: Aluminiu striat
  • Înălțime liberă: 2580 mm