Escalier 60° largeur de marche 600 mm 11 marches

Réf.: 600911
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de produit Passage

Identification et classification

Référence article 600911
EAN / GTIN 4031405009110
Réf. fabricant 600911
Fabricant/personne responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

Faits
  • Échelle fixe en aluminium avec une inclinaison de 60°
  • Largeur des marches et des plates-formes: 600 mm
  • Longueur de plate-forme: 460 mm
  • Dernières étapes (profondeur: 225 mm) monté à la même hauteur que la plate-forme (surface totale de marche: 910 mm)
  • Modèles à marches et à plate-forme en aluminium strié (R 11) en standard, également disponibles en option avec d’autres revêtements
  • Main courante et garde-corps d’un côté Ø 40 mm avec éléments de liaison vissés (hauteur: 1 100 mm) de série
  • Deuxième main courante conforme à la norme DIN EN ISO 14122-3 requise et disponible moyennant un supplément
  • Extrémités inférieures des montants avec équerres robustes pour la fixation au sol
  • Montage facile grâce à la livraison en modules préassemblés, instructions de montage incluses
  • Charge maximale: 1,5 kN/m2, charge par marche 150 kg, charge totale 300 kg
  • Remarque: La version standard comprend des pièces de raccordement en acier galvanisé adaptées à une utilisation en intérieur. Moyennant un supplément, ceux-ci peuvent également être fabriqués en acier inoxydable, ce qui est recommandé pour une utilisation en extérieur.
  • Fabriqué conformément à la série de normes européennes DIN EN ISO 14122
  • Ce produit est fabriqué sur commande et ne peut être échangé.
Informations sur les critères de durabilité
  • certification des entreprises: ISO 9001
  • certification des entreprises: ISO 14001
  • certification des entreprises: EN 1090
  • certification des entreprises: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • Le groupe MUNK travaille selon un code de conduite.
  • En raison de notre taille, la loi sur la chaîne d’approvisionnement ne s’applique pas à nous.
  • Les matériaux utilisés sont indiqués dans les spécifications techniques.
  • Fabrication respectueuse des ressources: propres installations photovoltaïques
  • Consommation énergétique efficace lors de la fabrication: Eclairage à LED
  • Facilité de réparation, longévité et qualité: 15 ans de garantie sur les produits de série fabriqués en Allemagne
  • recyclabilité: Nos produits sont principalement composés d’aluminium, d’acier ou de bois et peuvent être directement recyclés.
  • Conditions de travail socialement acceptables dans la production: salaires équitables, égalité entre les sexes
  • Emballage économique et recyclable: Pas d’utilisation de polystyrène, utilisation majoritaire de bois et de carton, faible proportion de plastique.
  • Aucun risque pour la santé des utilisateurs

Caractéristique(s):

  • Réf.: 11 niveaux
  • Matériau: Aluminium
  • Hauteur: 3855 mm
  • Porte-à-faux: 3972 mm
  • Revêtement: Aluminium strié
  • Hauteur libre: 2580 mm