{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lungimea cablului | 4 m | |
| Putere absorbită | 1.100 W | |
| Număr percuţii, max. | 58.900 min-1 | |
| Denumirea producătorului | SBEV 1100-2 S | |
| Ambalaj | Ladă / Trusă / Cutie | |
| Alimentare cu energie | Alimentat de la reţea | |
| Culoarea | gri; Verde; roşu | |
| Cu funcție de impact | ja | |
| Număr de percuţii | 1 | |
| Dimensiuni | 1/4 | |
| Diametru de prindere min., cu mandrină cu schimbare rapidă | 1,5 mm | |
| Diametru de prindere max., cu mandrină cu schimbare rapidă | 13 mm | |
| Diametru max., beton | 22 mm | |
| Diametru max., oțel | 16 mm | |
| Diametru max., lemn | 40 mm | |
| Diametru max., Lemn 2. treaptă | 25 mm | |
| Diametru max., Oțel 2. treaptă | 10 mm | |
| Tip produs | Maşină de găurit cu percuţie | |
| Număr de intrări/trepte | 2 | |
| Recomandat pentru material | Zidărie; beton; lemn; oțel | |
| Execuția suportului de scule | hexagon; cu mandrină cu schimbare rapidă | |
| Găurire/ teşire/ alezare | beton; lemn; Lemn 2. treaptă; oțel; Oțel 2. treaptă | |
| Vibraţie max. conform EN | 17 m/s2; 4,2 m/s2 | |
| Incertitudine vibrații (valoarea K) | 1,5 | |
| Zgomot de lucru | 103 dB | |
| Model constructiv motor | Motor cu perii | |
| Caracteristici / echipament | Formă constructivă compactă; Cu mâner suplimentar | |
| Rotația dreapta/stânga poate fi modificată | da | |
| Blocare la repornire disponibilă | da | |
| Greutate totală | 2,8 kg |
| Cod articol | 600784500 | |
| EAN / GTIN | 4007430313010 | |
| Număr producător | 600784500 | |
| L-Număr | L01750 153 | |
| Producător/responsabil | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |