• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SBEV 1100-2 S Schlagbohrmaschine

Artikel-Nr.: 600784500
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Kabellänge 4 m
Leistungsaufnahme 1 100 W
Schlagzahl, max. 58 900 min-1
Schlagzahl, max., 1 58 900 min-1
Herstellerbezeichnung SBEV 1100-2 S
Verpackung Kiste / Kasten / Box
Energieversorgung Netzbetrieben
Farbe grau; grün; rot
mit Schlagfunktion ja
Schlagzahl 1
Größe 1/4
Spanndurchmesser min., mit Schnellwechselfutter 1,5 mm
Spanndurchmesser max., mit Schnellwechselfutter 13 mm
Durchmesser max., Beton 22 mm
Durchmesser max., Stahl 16 mm
Durchmesser max., Holz 40 mm
Durchmesser max., Holz 2. Gang 25 mm
Durchmesser max., Stahl 2. Gang 10 mm
Produktart Schlagbohrschrauber
Anzahl Gänge / Stufen 2
geeignet für Material Beton; Holz; Mauerwerk; Stahl
Ausführung Werkzeugaufnahme Sechskant; mit Schnellwechselfutter
Bohren/ Senken/ Reiben in Beton; Holz; Holz 2. Gang; Stahl; Stahl 2. Gang
Vibration max. nach EN 17 m/s2; 4,2 m/s2
Unsicherheit Vibration (K-Wert) 1,5
Arbeitsgeräusch 103 dB
Motorbauweise Bürstenmotor
Besonderheit / Ausstattung kompakte Bauform; mit zusätzlichem Handgriff
Rechts-/Linkslauf umstellbar ja
Wiederanlaufsperre vorhanden ja
Gewicht gesamt 2,8 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 600784500
EAN / GTIN 4007430313010
Herstellernummer 600784500
L-Nummer L01750 153
Hersteller/verantwortliche Person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben
  • Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
  • Zuschaltbarer Impulsbetrieb zum Herausdrehen festsitzender Schrauben und Anbohren auf glatten Oberflächen
  • Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit
  • Drehbare Kohlebürstenbrücke für maximale Leistung auch im Linkslauf z.B. zum Herausdrehen von festsitzenden Schrauben
  • Metabo Marathon-Motor mit Staubschutz für lange Lebensdauer
  • Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Einsatzwerkzeugs für sicheres Arbeiten
  • Rechts-Linkslauf
  • Schnellspannbohrfutter und Spindelstopp-Getriebe für bequemen einhändigen Werkzeugwechsel
  • Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter
  • Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
  • Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
  • Kabelschonende Kugeltülle für optimale Bewegungsfreiheit beim Arbeiten
  • Kohlebürstenverschleißanzeige
  • Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung

    Lieferumfang
  • Schnellspannbohrfutter Futuro Plus, gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, metaBOX 145 L

Merkmal:

  • Abgabeleistung: 580 W
  • Bohren Metall: 4.2 m/s²
  • Bohrfutter Spannart: Schnellspannbohrfutter
  • Bohrfutterspannweite: 1.5 - 13 mm
  • Bohr-Ø Beton: 22 mm
  • Bohr-Ø Mauerwerk: 24 mm
  • Bohr-Ø Stahl: 16 / 10 mm
  • Bohr-Ø Weichholz: 40 / 25 mm
  • Bohrspindel mit Innensechskant: 6.35 mm
  • Bohrspindelgewinde: 1/2 ″ - 20 UNF
  • Drehzahl bei Nennlast: 1100 / 3100 /min
  • Gänge: 2
  • Gewicht ohne Netzkabel: 2.8 kg
  • Kabellänge: 4 m
  • Leerlaufdrehzahl: 0 - 1100 / 0 - 3100 /min
  • Max. Drehmoment: 42 / 15 Nm
  • Max. Schlagzahl: 58900 /min
  • Messunsicherheit K: 1.5 m/s²
  • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
  • Nennaufnahmeleistung: 1100 W
  • Schalldruckpegel: 103 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 114 dB(A)
  • Schlagbohren Beton: 17 m/s²
  • Spannhalsdurchmesser: 43 mm