Cheie combinată 12 mm 70

Cod articol.: 6004740
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Typ Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Execuție cotit
Înălţime scobitură L2 10 mm
Proces producţie forjat
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale externe 70 mm
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi dublu hexagonale externe 70 mm
Tip produs Cheie reglabilă
Material oţel crom-vanadiu
Suprafaţă cromat
Standard DIN 3113; ISO 3318; ISO 7738
Lungimea totală L 755 mm
Set nein
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale externe; Pentru șuruburi dublu hexagonale externe

Identificare și clasificare

Cod articol 6004740
EAN / GTIN 4010886600474
Număr producător 6004740
L-Număr L60160 544
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Proiectare în conformitate cu DIN 3113 Forma B, ISO 3318, ISO 7738
Dimensiunile 5 și 5,5 mm cu inel hexagonal, de la 6 mm cu profil UD
Oțel crom vanadiu 31CrV3, cromat
Acercetat cu grijă, forjat și prelucrat profesional
Anel: cu manivelă și înclinat la 10°, cu profil UD pentru o transmitere delicată a forței
Supraîncărcarea este indicată prin deformare
Duburile sau șuruburile cu zbor adânc sau cu locașuri adânc pot fi utilizate în siguranță cu inelul cu manivelă. sau cu piulițe sau șuruburi cu locașuri adâncite pot fi utilizate în siguranță cu inelul cu manivelă
Calitate industrială de calitate superioară pentru utilizare continuă și dură
* Nu este standardizat

Caracteristică:

  • Lățimea totală [mm]: 135 mm
  • Înălțime totală [mm]: 55 mm
  • Lungime totală [mm]: 755 mm
  • Greutate [lb]: 12,400 lbs
  • Lățimea capului 1 [mm]: 105,0 mm
  • Lățimea capului 2 [mm]: 143 mm
  • Înălțimea capului 1 [mm]: 35 mm
  • Înălțimea capului 2 [mm]: 24 mm
  • Înălțime de decalaj 1: 53,5 mm
  • Material: Oțel cu vanadiu 31CrV3
  • Poziția gurii 1: 15°
  • Suprafață: cromat
  • Manivelă inelară: 10°
  • Profilul inelului: 12 margini
  • Lățimea pe laturile 1 [mm]: 70
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu