Kombinirani ključ 12 mm 70

Št. art.: 6004740
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Typ Cena na 1 kos (z DDV)
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
Izvedba zakrivljeno
Višina kolena 10 mm
Postopek izdelave kovano
Zev ključa, za vijake z zunanjim šestkotnikom 70 mm
Zev ključa, za vijake z zunanjim dvanajstkotnikom 70 mm
Vrsta izdelka vijačni ključi
Material kromvanadijevo jeklo
Površina kromirano
Standard DIN 3113; ISO 3318; ISO 7738
Skupna dolžina 755 mm
Garnitura ne
Pogon za vijake z zunanjim šestkotnikom; za vijake z zunanjim dvanajstkotnikom

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 6004740
EAN/GTIN 4010886600474
Številka proizvajalca 6004740
L-število L60160 544
Proizvajalec/odgovorna oseba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Zasnova po DIN 3113, oblika B, ISO 3318, ISO 7738
Velikosti 5 in 5,5 mm s šesterokotnim obročem, od 6 mm s profilom UD
Hrom vanadijevo jeklo 31CrV3, kromirano
Primerno kovano in profesionalno obdelano
Obroč: z ročajem in pod kotom 10°, s profilom UD za nežen prenos sile
Preobremenitev se kaže v deformaciji
Globoko ležeče ali poševne matice ali vijake lahko varno uporabljate z ročajem. ali vijake s poglobljenim ležiščem lahko varno upravljate z obročem z ročico
Visokokakovostna industrijska kakovost za zahtevno stalno uporabo
* Ni standardizirano

Lastnosti:

  • Skupna širina [mm]: 135 mm
  • Skupna višina [mm]: 55 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 755 mm
  • Teža [funtov]: 12,400 lbs
  • Širina glave 1 [mm]: 105,0 mm
  • Širina glave 2 [mm]: 143 mm
  • Višina glave 1 [mm]: 35 mm
  • Višina glave 2 [mm]: 24 mm
  • Višina odmika 1: 53,5 mm
  • Material: Vanadijevo jeklo 31CrV3
  • Položaj ustja 1: 15°
  • Površina: kromiran
  • Obročna ročica: 10°
  • Profil obroča: 12-kraki
  • Širina po ploskvah 1 [mm]: 70
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez