Mănușă de Protection uvex atletic allrotund dimensiune 6

Cod articol.: 6002806
Preț per 1 Pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Cantitatea minimă de comandă 10 perechi
  • Pași de comandă: 10 perechi
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 Pereche (cu TVA)
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
Denumirea producătorului uvex athletic allround
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Conţinut perechi 1 pereche
Material acoperire, Suprafaţa palmei Nitril
Material acoperire, Strat de acoperire la vârful degetelor Nitril
Culoarea gri; portocaliu; negru
Tip produs Mănuşi
Mărime mănuşă 6
Forma potrivită Adiacent
Domeniul de aplicare Multifuncțională
Închidere Şnur elastic
Reutilizare De folosinţă multiplă
Unitate Pereche
Material de bază Elastan; Poliamidă
Strat de acoperire Strat de acoperire la vârful degetelor; Suprafaţa palmei
Căptuşit nu
Caracteristici permite pielii să respire
Categoria de protecție I
Lungimea totală L 240 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 6002806
EAN / GTIN 4048612059005
Număr producător 6002806
L-Număr L01690 157
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Descriere:

  • Mănușile de siguranță uvex athletic allround rezistente la murdărie sunt ideale pentru activități mecanice. Învelișul robust din spumă NBR asigură o rezistență ridicată la abraziune mecanică, o aderență sigură în medii uscate și ușor umede și o respirabilitate ridicată. Designul confortabil ”slim-fit” permite, de asemenea, un foarte bun simț al atingerii și dexteritate la asamblarea pieselor de lucru mai mici.

Caracteristică:

Caracteristici generale

  • Material exterior din poliamidă și elastan
  • Robustă din spumă NBR

Caracteristici de confort

  • Se potrivește perfect, datorită croielii slim fit și elastanului din căptușeală
  • Mănușă de protecție cu manșetă tricotată

Caracteristici de protecție

  • Certificat conform EN 
  • 388 
  • (4 1 2 1 X)
  • Rezistență mecanică foarte bună la abraziune, datorită stratului robust din spumă NBR
  • Aderență foarte bună în zone uscate și ușor umede

Caracteristici tehnice

  • Denumirea produsului: uvex athletic allround
  • Tip produs: Mănuşi pentru montaj
  • Culoare (filtru): gri/negru
  • Strat de acoperire: Spumă din cauciuc nitrilic (NBR)
  • Dimensiuni: 6
  • Reutilizare: Reutilizabil (R)
  • Materialul din partea superioară: Poliamidă (PA)/elastan