Zaščitna rokavica uvex atletska allround velikost 6

Št. art.: 6002806
Cena na 1 par
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimalna količina naročila 10 par
  • Koraki naročila: 10 par
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 par (z DDV)
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
Oznaka proizvajalca uvex athletic allround
Zaščitno območje ESD (EPA) ne
Vsebina parov 1 par
Material prevleke, prevleka dlani Nitril
Material prevleke, prevleka konic prstov Nitril
Barva sive; oranžna; črna
Vrsta izdelka delovne rokavice
Velikost rokavic 6
Prilagodljivost oprijeto
Področje uporabe večnamensko
Zadrga gumijasta vrvica
Za večkratno uporabo za večkratno uporabo
Enota Seznani se
Nosilni material elastan; Poliamid
Prevleka prevleka konic prstov; prevleka dlani
Podloženo ne
Lastnosti zračen
Kategorija zaščite I
Celotna dolžina 240 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 6002806
EAN/GTIN 4048612059005
Številka proizvajalca 6002806
L-število L01690 157
Proizvajalec/odgovorna oseba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • Na umazanijo odporne zaščitne rokavice uvex athletic allround so idealne za mehanske dejavnosti. Robustna prevleka iz pene NBR zagotavlja visoko mehansko odpornost proti obrabi, varen oprijem v suhih in rahlo vlažnih okoljih ter visoko zračnost. Udobna ”slim-fit” oblika omogoča tudi zelo dober občutek za dotik in spretnost pri sestavljanju manjših obdelovancev.

Lastnosti:

Splošne značilnosti

  • Zgornji del iz poliamida in elastana
  • Trpežni NBR-penasti premaz

Značilnosti udobja

  • Popolna prileganost zahvaljujoč kroju slim fit in elastanu v podlogi
  • Zaščitne rokavice z pletenim manšetom

Zaščitni elementi

  • Certificirano v skladu z EN 
  • 388 
  • (4 1 2 1 X)
  • Zelo dobra mehanska odpornost proti obrabi zaradi trpežnega NBR-penastega premaza
  • Zelo dober oprijem v suhih in rahlo vlažnih prostorih

Tehnične značilnosti

  • Ime izdelka: uvex athletic allround
  • Vrsta izdelka: Montažne rokavice
  • Barva (filter): siva/črna
  • Prevleka: Pena iz nitrilnega kavčuka (NBR)
  • Velikost: 6
  • Za večkratno uporabo: Za večkratno uporabo (R)
  • Vrhnji material: Poliamid (PA)/elastan