Cheie combinată profil UD 15 mm

Cod articol: 6001480
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6001480
EAN / GTIN 4010886600146
Număr producător 6001480
L-Număr L60160 643

Descriere

Descriere:

Proiectare în conformitate cu DIN 3113 Forma B, ISO 3318, ISO 7738
Dimensiunile 5 și 5,5 mm cu inel hexagonal, de la 6 mm cu profil UD
Oțel crom vanadiu 31CrV3, cromat
Acercetat cu grijă, forjat și prelucrat profesional
Anel: cu manivelă și înclinat la 10°, cu profil UD pentru o transmitere delicată a forței
Supraîncărcarea este indicată prin deformare
Duburile sau șuruburile cu zbor adânc sau cu locașuri adânc pot fi utilizate în siguranță cu inelul cu manivelă. sau cu piulițe sau șuruburi cu locașuri adâncite pot fi utilizate în siguranță cu inelul cu manivelă
Calitate industrială de calitate superioară pentru utilizare continuă și dură
* Nu este standardizat

Caracteristică:

  • Lățimea totală [mm]: 32 mm
  • Înălțime totală [mm]: 21 mm
  • Lungime totală [mm]: 211 mm
  • Greutate [lb]: 0.310 lbs
  • Lățimea capului 1 [mm]: 22,2 mm
  • Lățimea capului 2 [mm]: 34 mm
  • Înălțimea capului 1 [mm]: 11,5 mm
  • Înălțimea capului 2 [mm]: 6,7 mm
  • Înălțime de decalaj 1: 19 mm
  • Material: Oțel cu vanadiu 31CrV3
  • Poziția gurii 1: 15°
  • Suprafață: cromat
  • Manivelă inelară: 10°
  • Profilul inelului: UNIT-DRIVE
  • Lățimea pe laturile 1 [mm]: 15
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu