Ring-Maulschlüssel UD-Profil 15 mm

Artikel-Nr.: 6001480
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6001480
EAN / GTIN 4010886600146
Herstellernummer 6001480
L-Nummer L60160 643

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausführung nach DIN 3113 Form B, ISO 3318, ISO 7738
  • Größe 5 und 5,5 mm mit 6-kant Ring, ab 6 mm mit UD-Profil
  • Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
  • Sorgfältig geschmiedet und fachgerecht verarbeitet
  • Ring: gekröpft und 10° abgewinkelt, mit UD-Profil für schonende Kraftübertragung
  • Überbelastung wird durch Verformung angezeigt
  • Tiefliegende bzw. versenkte Muttern oder Schrauben können mit dem gekröpften Ring sicher betätigt werden
  • Hochwertige Industriequalität für harte Dauerbeanspruchung
  • * nicht genormt

Merkmal:

  • Gesamtbreite [mm]: 32 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 21 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 211 mm
  • Gewicht [lbs]: 0,310 lbs
  • Kopfbreite 1 [mm]: 22,2 mm
  • Kopfbreite 2 [mm]: 34 mm
  • Kopfhöhe 1 [mm]: 11,5 mm
  • Kopfhöhe 2 [mm]: 6,7 mm
  • Kröpfhöhe 1: 19 mm
  • Material: Vanadium-Stahl 31CrV3
  • Maulstellung 1: 15°
  • Oberfläche: verchromt
  • Ringkröpfung: 10°
  • Ring-Profil: UNIT-DRIVE
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 15
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein