SXA 18 LTX 125 BL Șlefuitor orbital cu acumulator

Cod articol: 600146840
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
Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Tensiunea acumulatorului 18 V
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Tip produs Şlefuitor cu vibraţii

Identificare și clasificare

Cod articol 600146840
EAN / GTIN 4061792195172
Număr producător 600146840
L-Număr L01750 1425
Producător/responsabil Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descriere

Descriere:

  • Șlefuitor orbital plat, cu acumulator, cu orbită aleatorie, cu design ergonomic și greutate redusă pentru o muncă fără oboseală
  • Confortabil, înălțime totală redusă
  • Rulare silențioasă pentru o funcționare cu vibrații reduse
  • Zona mânerului cu suprafață de prindere moale și antiderapantă
  • Dezlipirea moale reduce la minimum defectele de suprafață la atingere
  • Motor fără perii unicat pentru eficiență maximă la șlefuire
  • Chiar și în cele mai dificile medii
  • Condițiile de șlefuire pot fi dificile. pentru eficiență maximă a șlefuirii chiar și în regim de funcționare continuă
  • Controlul de viteză infinit variabil pentru lucrul la viteze specifice materialului
  • Disc de șlefuit cu găuri multiple pentru o aspirație eficientă și o durată de viață mai lungă a abrazivului
  • Cu sac de praf textil ușor de golit pentru lucrul fără aspirație
  • Disc de șlefuit cu găuri multiple pentru o aspirație eficientă și o durată de viață mai lungă a abrazivului
  • Disc de șlefuit cu găuri multiple pentru o aspirație eficientă și o durată de viață mai lungă a abrazivului
  • Cu sac de praf textil ușor de golit pentru lucrul fără aspirație sac de praf din material textil ușor de golit pentru lucrul fără aspirator
  • Conectabil la un aspirator universal cu manșonul de conectare 630798000
  • Motorul și frâna de disc permit oprirea rapidă a mașinii
  • Protectorul detașabil protejează suprafețele adiacente și mărește durata de viață a discului de șlefuit
  • Cu punct de fixare pentru centuri de siguranță pentru unelte pentru lucrul la înălțimi mari
  • Cu metaBOX, soluția inteligentă pentru transport și depozitare

    Conţinut
  • Disc de șlefuit ″multi-găuri″ cu fixare scai, 1 foaie de șlefuire adezivă P 120 pentru lemn și metal ″profesional″, protector, sac de praf textil compact, cheie hexagonală, metaBOX 215, fără acumulator, fără încărcător.

Caracteristică:

  • Tensiunea bateriei: 18 V
  • Diametrul plăcuței de susținere: 125 mm
  • Greutate cu acumulator: 1.5 kg
  • Greutate fără acumulator: 1.1 kg
  • Viteza fără sarcină: 4000 - 10000 /min
  • Incertitudine K: 1.5 m/s²
  • Incertitudine K: 3 dB(A)
  • Suprafața de măcinare: 1.1 m/s²
  • Nivelul presiunii sonore: 67 dB(A)
  • Nivelul de putere acustică (LwA): 78 dB(A)
  • Circuit de oscilație: 2 mm
  • Rata de vibrație la gol: 8000 - 20000 /min

Descărcări și documente

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă