16IR 1.50 MJ IC908 Plăcuţe pentru prelucrarea internă a filetelor cu profil complet MJ metrice conform ISO 5855 în industria aerospațială

Cod articol.: 5997706
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 5 buc.
  • Pași de comandă: 5 buc.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 5997706
EAN / GTIN 7291075223187
Număr producător 5997706
L-Număr L23960 1205

Descriere

Descriere:

Plăcuţe pentru prelucrarea internă a filetelor cu profil complet MJ metrice conform ISO 5855 în industria aerospațială

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.08 mm
  • Forma filetului (THFT): MJ60
  • Pasul filetului (TP): 1.5 mm