• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.
  • Vážení zákazníci, z důvodu údržby nebude eShop v sobotu 23. května od 7:00 do 15:00 dostupný. Omlouváme se za případné nepříjemnosti.

16IR 1.50 MJ IC908 Destičky pro vnitřní obrábění metrických závitů MJ s plným profilem podle ISO 5855 v leteckém průmyslu.

Artiklové číslo: 5997706
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 5997706
EAN / GTIN 7291075223187
Číslo výrobce 5997706
L-číslo L23960 1205

Popis

Popis:

Závitové destičky

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.08 mm
  • Typ tvaru závitu (THFT) MJ60
  • Stoupání závitu (TP) 1.5 mm