SECUR LAB Disc de debitat pentru laborator D×A×H (mm), 350×2,5×32, Tip: 60

Cod articol.: 598740 60
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    19,90 € / 1 buc.
  • de la 10 buc.
    16,58 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
128 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului SECUR LAB Labor-Trennschleifscheibe
Cuprins 1 buc.
Formular de descriere plat
Diametru 350 mm
Lățime disc 2,5 mm
Maşină acţionată Maşină de şlefuit staţionară
Suport Alezaj
Diametrul găurii 32 mm
Viteză periferică recomandată min. 30 m/s
Viteză periferică recomandată max. 50 m/s
Suport de material abraziv Rășină sintetică
Formă 41N
Duritate B
Liant Rășină și rășină sintetică
Grad de duritate Semi-dur
Culoarea roşu
Conținut unitate bucată
Tip produs Disc de debitat
Materiale abrazive corindon normal (A)
Dimensiunea boabelor (plasă) 80 mesh
Procedeu de şlefuire Rectificarea sculelor
Specificaţie A80-BM
Recomandat pentru material Oţel superior; oțel
Grupă de materiale Metal

Identificare și clasificare

Cod articol 598740 60
EAN / GTIN 9003171673340
Număr producător 167334
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Tabel de aplicaţii

Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Discuri de debitare ultraperformante SECUR LAB pentru laborator din corindon cu liant de răşină sintetică fără ţesătură pentru debitarea oţelurilor turnate, oţelurilor sinterizate de toate tipurile şi a metalelor feroase cu grade diferite de duritate.
Disc de debitat semidur pentru grosimi de material de aprox. 20−62 HRC (250−700 HV). Specificaţii: A80-BM.

Aplicaţie:

  • Debitare în laborator a materialului metalurgic, de probă pe maşini de debitat staţionare.
  • Exclusiv tăiere umedă, este necesară aplicarea emulsiei pentru răcire.
  • Viteză de lucru 30−maxim 50 m/s.
  • O forţă de presare prea mare duce la devierea tăieturii.