Muela abrasiva de tronzar de laboratorio SECUR LAB D×T×H (mm), 350 × 2,5 × 32, Tipo: 60

Número de artículo: 598740 60
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 Unidad(es)
    22,21 € / 1 Unidad
  • Precio unitario comprando 10 Unidad(es)
    18,51 € / 1 Unidad
a petición
En stock
128 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante SECUR LAB Labor-Trennschleifscheibe
Contenido 1 ud.
Descripción de la forma Forma plana
Diámetro 350 mm
Anchura muela 2,5 mm
Máquina de accionamiento Máquina de rectificado fija
Asiento Perforación
Diámetro perforación 32 mm
Velocidad circunferencial recomendada mín. 30 m/s
Velocidad circunferencial recomendada máx. 50 m/s
Soporte del abrasivo Resina sintética
Forma 41N
Dureza B
Ligadura Resina y resina sintética
Grado de dureza Medio duro/a
Color rojo
Unidad contenido unidad
Tipo de producto Disco de corte
Abrasivos corindón normal (A)
Tamaño de grano (malla) 80 malla
Procedimientos abrasivos Rectificado de herramientas
Especificación A80-BM
Para material Acero fino; acero
Grupo de material Metal

Identificación y clasificación

Número de artículo 598740 60
EAN / GTIN 9003171673340
Número del fabricante 167334
Fabricante/responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Tablas de Aplicación

Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
våd, maksimal
 

Descripción

Ejecución:

Muelas de tronzar de laboratorio SECUR LAB de alto rendimiento en modelo de corindón sin tejido y con aglomerado de resina sintética para el corte de aceros fundidos, aceros sinterizados de todo tipo y todos los metales férricos de distinto grado de dureza.
Muelas de tronzar de dureza media para materiales de dureza de aprox. 20 – 62 HRC (250 – 700 HV). Especificación: A80-BH.

Aplicación:

  • Tronzado en el laboratorio de material de prueba metalúrgico en máquinas tronzadoras por muela fijas.
  • La lubricación refrigeradora es exclusivamente necesaria para el rectificado húmedo.
  • Velocidad de trabajo 30 máxima 50 m/s.
  • Una presión de apriete excesivamente alta produce desviación del corte.