SECUR LAB laboratorní dělicí kotouč D×T×H (mm), 350×2,5×32, Typ: 60

Artiklové číslo: 598740 60
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    507,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    423,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
128 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce SECUR LAB Labor-Trennschleifscheibe
Obsah 1 ks
Popis – formulář plochý
Průměr 350 mm
Šířka kotouče 2,5 mm
Hnací stroj Stacionární bruska
Upínač Otvor
Průměr otvoru 32 mm
Doporučená obvodová rychlost min. 30 m/s
Doporučená obvodová rychlost max. 50 m/s
Podklad brusného materiálu Umělá pryskyřice
Tvar 41N
Tvrdost B
Pojivo Pryskyřice a umělá pryskyřice
Stupeň tvrdosti Středně tvrdý
Barva červená
Obsah jednotka ks
Druh produktu Dělicí kotouč
Brusiva normální korund (A)
Velikost jádra (síťovina) 80 mesh
Proces broušení Broušení nástrojů
Specifikace A80-BM
Vhodné pro materiál Ušlechtilá ocel; ocel
Materiálová skupina Kov

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 598740 60
EAN / GTIN 9003171673340
Číslo výrobce 167334
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Aplikační tabulka

Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

SECUR LAB vysoce výkonné laboratorní dělicí kotouče v provedení bez tkaniny, vázané pojivem z umělé pryskyřice pro dělení přetavených ocelí, práškových ocelí všeho druhu a všech železných kovů různých stupňů tvrdosti.
Středně tvrdý dělicí kotouč pro tvrdosti materiálu cca 20−62 HRC (250−700 HV). Specifikace: A80-BM.

Použití:

  • Laboratorní dělení metalurgických vzorků na stacionárních řezných bruskách.
  • Výlučně mokré broušení, nutné chladicí mazání.
  • Pracovní rychlost 30 − maximálně 50 m/s.
  • Příliš vysoký přítlak může mít za následek odklon řezu.