{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Denumirea producătorului | DIAGO W-Carbide | |
| Cuprins | 1 buc. | |
| Lăţime strat abraziv | 5 mm | |
| Formular de descriere | Formă de disc | |
| Diametru | 125 mm | |
| Lățime disc | 10 mm | |
| Material abraziv lățime | 5 mm | |
| Disc purtător | oțel | |
| Maşină acţionată | Maşină de şlefuit staţionară | |
| Suport | Alezaj | |
| Diametrul găurii | 20 mm | |
| Grad de fineţe | fin | |
| Suport de material abraziv | Metal | |
| Formă | 4A2 | |
| Înălţime strat abraziv, Diamant (D) | 2 mm | |
| Concentrație | C50 | |
| Liant | Rășină și rășină sintetică | |
| Index de legare | 50 | |
| Conținut unitate | bucată | |
| Tip produs | Disc abraziv | |
| Materiale abrazive | Diamant (D) | |
| Dimensiunea boabelor (plasă) | 64 mesh | |
| Suprafaţă de şlefuit | unilateral | |
| Procedeu de şlefuire | Rectificarea sculelor | |
| Specificaţie | D64C50B DIAGO W-Carbide | |
| Recomandat pentru material | Carbură; Carbură; Plastic / materiale moi | |
| Grupă de materiale | Metal |
| Cod articol | 597810 D64 | |
| EAN / GTIN | 9003170867344 | |
| Număr producător | 86734 | |
| Producător/responsabil | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |