Diamant-schotelslijpschijf d×d×h (mm), 125×10×20, Type: D64

Artikelnummer: 597810 D64
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Slijpprocessen: Gereedschapsslijpen
  • Slijpmiddelaanduiding: D
  • Vorm: 4A2

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Slijpprocessen Gereedschapsslijpen
Slijpmiddel Diamant
Slijpmiddelaanduiding D
Korrelgrootte D64
Specificatie D64C50B DIAGO W-Carbide
Vorm 4A2
Schijf-⌀ D 125 mm
Schijfbreedte T 10 mm
Boring-⌀ H 20 mm
Slijplaag breedte W kopse kant 5 mm
Sijplaag hoogte X 2 mm
Producttype Steunschijf

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 597810 D64
EAN/GTIN 9003170867344
Nummer fabrikant 86734
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Toepassingstabel

Hardmetaal (HM)
 
Kunststof, GFK
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

kom- en schotelschijven met diamant-slijplaag.
Fijnkorrelig voor maximale oppervlaktekwaliteit en een goede afnamecapaciteit. Specificatie: D64C50B DIAGO W-Carbide.

Toepassing:

universeel toepasbaar voor gereedschapsslijpen op alle gangbare gereedschapsslijpmachines. Voor het slijpen van hardmetaal-gereedschappen en kortspanende, ijzervrije materialen. Zeer geschikt voor droog slijpen, maar kan ook bij nat slijpen worden gebruikt.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan