Diamantový talířový brusný kotouč D×T×H (mm), 125×10×20, Typ: D64

Artiklové číslo: 597810 D64
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce DIAGO W-Carbide
Obsah 1 ks
Šířka brusného povlaku U 5 mm
Popis – formulář Tvar podložky
Průměr 125 mm
Šířka kotouče T 10 mm
Šířka brusiva 5 mm
Nosný kotouč ocel
Hnací stroj Stacionární bruska
Upínač Otvor
Průměr otvoru H 20 mm
Stupeň jemnosti jemný
Podklad brusného materiálu Kov
Tvar 4A2
Výška brusného povlaku, Diamant (D) 2 mm
Koncentrace C50
Pojivo Pryskyřice a umělá pryskyřice
Klíčový údaj vazby 50
Obsah jednotka ks
Druh produktu Brusný talíř
Brusiva Diamant (D)
Velikost jádra (síťovina) 64 mesh
Brusná plocha jednostranná,
Proces broušení Broušení nástrojů
Specifikace D64C50B DIAGO W-Carbide
Vhodné pro materiál Tvrdokov; Tvrdokov; Umělá hmota a měkké materiály
Materiálová skupina Kov

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 597810 D64
EAN / GTIN 9003170867344
Číslo výrobce 86734
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Aplikační tabulka

Tvrdokov (TK)
 
Plasty, GFK
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Hrncové a talířové kotouče s diamantovou brusnou vrstvou v pojivu z umělé pryskyřice pro dlouhou životnost při rovnoměrném úběru. Sendvičový systém nosného tělesa z hlinikových kompozitních materiálů zaručuje vysoký stupeň tlumení vibrací a díky tomu klidné broušení s kostantními výsledky při vysoké kvalitě povrchu.
Jemnozrnné pro nejvyšší kvalitu povrchu při dobrém úběru. Specifikace: D64C50B DIAGO W-Carbide.

Použití:

Použitelné univerzálně pro broušení nástrojů na všech obvyklých bruskách na ostření nástrojů. Pro broušení tvrdokovových nástrojů a materiálů bez obsahu železa, tvořících krátké třísky. Velmi vhodné pro suchý brus, lze však použít také při mokrém broušení.