• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Muela para esmeriladora D×T×H (mm), 125 × 20 × 32, Tipo: SC80

Número de artículo: 596100 SC80
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
45 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Contenido 1 ud.
Forma Forma de disco
Diámetro 125 mm
Anchura muela T 20 mm
Máquina de accionamiento Banco de amolar
Diámetro perforación H 32 mm
Anillo de reducción diámetro interior 16 mm; 20 mm; 25 mm
Grado de finura fino/a
Velocidad circunferencial máx. 40 m/s
Soporte del abrasivo Cerámica
Forma ISO 1
Dureza J
Ligadura cerámica
Color verde
Unidad contenido unidad
Tipo de producto Muela para esmeriladora
Abrasivos Carburo de silicio verde (SiC)
Tamaño de grano (malla) 80 malla
Procedimientos abrasivos Banco de amolar
Especificación Siliciumcarbid grün, Härtegrad J
Para material Fundición; Metal duro
Grupo de material Metal

Identificación y clasificación

Número de artículo 596100 SC80
EAN / GTIN 9003170025294
Número del fabricante 2529
Fabricante/responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
Hårdmetal (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Sten
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

Muelas para esmeriladora de alta calidad, de larga duración en aglomerante cerámico. Concentricidad y planeidad elevadas, velocidad de trabajo máxima 40 m/s. Uso universal en rectificadoras dobles para desbarbar, afilar y reafilar herramientas.

Aplicación:

Para afilar metal duro integral y herramientas equipadas con plaquitas de metal duro, así como piezas de trabajo de hierro fundido y tungsteno.

Especificación:

Carburo de silicio verde, grado de dureza J.

Volumen de suministro:

Incluye anillos de reducción para las perforaciones indicadas.

Nota:

Discos de lijado compactos de fieltro, ver n.º 568725 ss.