{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | VIB-STAR | |
| Denumirea producătorului | D126C75B-VIB-STAR W-Carbide | |
| Cuprins | 1 buc. | |
| Lăţime strat abraziv U | 20 mm | |
| Formă | plat | |
| Diametru | 350 mm | |
| Lățime disc T | 20 mm | |
| Diametrul găurii H | 127 mm | |
| Formă | 1A1 | |
| Înălţime strat abraziv, Diamant (D) | 3 mm | |
| Concentrație | C75 | |
| Liant | Rășină și rășină sintetică | |
| Conținut unitate | bucată | |
| Tip produs | Disc de polizare de precizie | |
| Materiale abrazive | Diamant (D) | |
| Dimensiunea boabelor (plasă) | 126 mesh | |
| Specificaţie | D126C75B-VIB-STAR W-Carbide | |
| Recomandat pentru material | Carbură; Ceramică | |
| Grupă de materiale | multimaterial | |
| Caracteristici | Fără vibrații |
| Cod articol | 592060 3 | |
| EAN / GTIN | 9009012027457 | |
| Număr producător | 34448320 | |
| Producător/responsabil | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |