• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Muela abrasiva VIB-STAR de precisión DIAMANT D×T×H (mm) D126, 350×20×127, Grosor de revestimiento X: 3mm

Número de artículo: 592060 3
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
1 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Grosor de revestimiento X (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Contenido 1 ud.
Revestimiento abrasivo anchura U 20 mm
Forma Forma plana
Diámetro 350 mm
Anchura muela T 20 mm
Diámetro perforación H 127 mm
Forma 1A1
Revestimiento abrasivo altura, Diamante (D) 3 mm
Concentración C75
Ligadura Resina y resina sintética
Serie VIB-STAR
Denominación del fabricante D126C75B-VIB-STAR W-Carbide
Unidad contenido unidad
Tipo de producto Muela abrasiva de precisión
Abrasivos Diamante (D)
Tamaño de grano (malla) 126 malla
Especificación D126C75B-VIB-STAR W-Carbide
Para material Metal duro; Cerámica
Grupo de material MultiMaterial
Características Con pocas vibraciones

Identificación y clasificación

Número de artículo 592060 3
EAN / GTIN 9009012027457
Número del fabricante 34448320
Fabricante/responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Tablas de Aplicación

Hårdmetal (HM)
 
Ti
 
Kunststof, GFK
 
våd, maksimal
 

Descripción

Ejecución:

Muy perfeccionadas, con medios superabrasivos (CBN o diamante) en muelas abrasivas planas y de cilindrado exterior aglomeradas con resina sintética. El cuerpo de base de la muela abrasiva VIB-STAR, optimizado en cuanto a vibraciones, permite una gran amortiguación para procesos de rectificado suaves, uniformes, con alta calidad de superficie.
Recubrimiento de diamante para rectificados de alto rendimiento de materiales no férreos de viruta corta, como metal duro, materiales cerámicos (PKS), revestimientos de material duro.
  • Aumento extremo de la potencia (factor G) frente a los medios abrasivos convencionales.
  • La construcción antivibratoria del cuerpo portante aumenta notablemente la duración.
  • Efecto de autoafilado continuo gracias al consumo de potencia uniforme y evitación de periodos de afilado cíclicos.

Aplicación:

  • Utilizable de modo universal para todos los materiales a partir de una dureza de aprox. 58 HRC (límite de rentabilidad).
  • Para el rectificado plano y cilindrado exterior (rectificado longitudinal, rectificado punzador recto).
  • En todas las máquinas de rectificado habituales en el comercio para la fabricación de moldes, herramientas y máquinas, p. ej. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Geibel & Hotz, Jones & Shipman.
  • Se necesita refrigeración con emulsión o aceite de rectificado.
  • Las muelas superabrasivas de CBN/diamante se emplean siempre con unas anchuras de muela que es como máximo la mitad en comparación con muelas abrasivas convencionales.

Especificación:

D126C75B-VIB-STAR W-Carbide.

Nota:

Antes del primer rectificado, estas muelas abrasivas pueden rectificarse con una aproximación de aprox. 0,02 mm en un bloque de acero blando. Alternativamente, también con el aparato rectificador n.° 599600. Afilar las muelas abrasivas (abrir el aglomerado) con piedra de afilar n.° 599840.