• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Strato Disc pentru şlefuire plană de precizie D×A×H (mm), 225×20×51

Cod articol.: 590200
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Strato
Denumirea producătorului Strato
Cuprins 1 buc.
Formă plat
Diametru 225 mm
Lățime disc T 20 mm
Diametrul găurii H 51 mm
Grad de fineţe grosier
Formă 1
Duritate H
Structură 11
Liant ceramică
Conținut unitate bucată
Tip produs Disc pentru şlefuire plană
Materiale abrazive Corindon alb (WA)
Dimensiunea boabelor (plasă) 46 mesh
Procedeu de şlefuire Rectificare plană
Specificaţie F13A46HH11PV
Recomandat pentru material oțel
Grupă de materiale Metal
Standard EN 12413

Identificare și clasificare

Cod articol 590200
EAN / GTIN 9003174414025
Număr producător 441402
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Discuri pentru şlefuire plană de precizie, ultraperformante, cu sistem de liant cu structură foarte poroasă, pentru solicitare termică redusă şi uzură minimă a diamantului de ajustare.
Corindon special de mare puritate tratat special pentru prelucrarea oţelurilor nealiate şi slab aliate, necălite.
  • Cu utilizare universală în procedeul de rectificare pendulară, prin urmare discurile se vor schimba mult mai rar la întrebuinţarea zilnică.
  • Se utilizează pe toate maşinile de şlefuit uzuale din construcţia de profiluri, scule şi maşini-unelte, de ex., Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch&Baltrusch, Geibel&Hotz, Jones&Shipman.
  • Este necesară răcirea cu ajutorul emulsiei, în cazul materialelor cu şpan lung se va asigura obligatoriu lubrifierea de răcire optimă.

Aplicaţie:

Pentru șlefuire grosieră (degroșare).

Specificaţie:

F13A46HH11PV

Notă:

Pietrele de rectificat pentru profiluri pot fi livrate la cerere.