{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Turinys | 1 vnt. | |
| Forma | plokščios formos | |
| Skersmuo | 225 mm | |
| Disko plotis T | 20 mm | |
| Kiaurymės skersmuo H | 51 mm | |
| Smulkumo laipsnis | grub. | |
| Forma | 1 | |
| Kietis | H | |
| Struktūra | 11 | |
| Rišiklis | keramika | |
| Serija | Strato | |
| Gamintojo pavadinimas | Strato | |
| Sudėties vienetas | vnt. | |
| Produkto rūšis | Plokščiojo šlifavimo diskas | |
| Šlifavimo priemonės | baltasis korundas (WA) | |
| Grūdelių dydis (tinklelis) | 46 audinio tankumas | |
| Šlifavimo būdas | plokščiasis šlifavimas | |
| Specifikacija | F13A46HH11PV | |
| Tinka medžiagoms | plienas | |
| Medžiagų grupė | Metalas | |
| Standartas | EN 12413 |
| Produkto numeris | 590200 | |
| EAN / GTIN | 9003174414025 | |
| Gamintojo numeris | 441402 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Austria, www.tyrolit.de |