MultiCheck Digital M 12x1 - 6H

Cod articol.: 590167
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip de calibru Calibru ”nu trece” (NO-GO); Calibru ”trece” (GO)
Tip filet M
Filet M12×1
Pasul filetului 1 mm
Diametrul filetului 12 mm
Câmp de toleranţă H
Nivel de toleranță (calitate) 6
Configurabil nein
Tip produs Calibru tampon cu filet
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 590167
EAN / GTIN 4046122527083
Număr producător 590167
L-Număr L40140 33
Producător/responsabil Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Descriere

Descriere:

MultiCheck Digital M 12x1 toleranță 6H MultiCheck Digital. Precizia de citire 0,01 mm. - Un singur dispozitiv de măsurare pentru a verifica ambele: Precizia dimensiunii și a adâncimii filetelor - Durata ciclului de calibrare a filetelor a fost redusă cu 50% - Posibilitatea de a măsura adâncimea filetelor la 4xD (max. 80 mm) - Aplicarea de calibre standard ușor modificate ale fișelor de conectare. Înlocuirea simplă a indicatoarelor de priză uzate - Citirea fiabilă a adâncimii filetului de pe manșonul de măsurare sau de pe afișajul digital - Versiune acoperită la cerere - MultiCheck Digital cu transmisie de date wireless integrată (MCDW) la cerere.