MultiCheck Digital M 12x1 - 6H

Artikelnummer: 590167
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Draad-penkaliber

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 590167
EAN/GTIN 4046122016372
Nummer fabrikant 590167

Omschrijving

Omschrijving:

MultiCheck Digital M 12x1 Tolerantie 6H MultiCheck Digital Afleesnauwkeurigheid 0,01 mm - Controle van de nauwkeurigheid van de draadmaat en draaddiepte met slechts één meetinstrument - De duur van een draadtestcyclus wordt met 50% verminderd - De meetbare draaddiepte is 4xD (max. mm) - Gebruik van licht gewijzigde standaard Schroefdraadplug-meters - Eenvoudige vervanging van plug-meters die niet meer op maat zijn - Betrouwbare aflezing van de schroefdraaddiepte op de meethuls of op het digitale display - Op aanvraag in een gecoate uitvoering - MultiCheck Digital met geïntegreerde radiomodule (MCDW) op aanvraag