06IL 1.00 ISO IC228 Plăcuţe pentru prelucrarea internă a filetelor ISO metrice (DIN13 12-1986 clasa: 6H)

Cod articol: 5901416
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5901416
EAN / GTIN 7291075056921
Număr producător 5901416
L-Număr L23960 602

Descriere

Descriere:

Plăcuţe pentru prelucrarea internă a filetelor ISO metrice (DIN13 12-1986 clasa: 6H)

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.05 mm
  • Forma filetului (THFT): M60
  • Pasul filetului (TP): 1 mm

Produse potrivite

Suport de scule