Piesă de legătură pătrată de calibrare, dimensiune 8 f.nr.734/40 / 734/80 / 734/100 L.52,2 mm

Cod articol: 59011008
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cap atașabil pătrat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 59011008
EAN / GTIN 4018754192328
Număr producător 59011008
L-Număr L60010 4342

Descriere

Descriere:

  • Fără minge sau Știft (prin urmare, nu este adecvat pentru strângerea șuruburilor)
  • Rezultate optime de măsurare în timpul calibrării prin reducerea forțelor laterale

Caracteristică:

  • Pătratul exterior al transmisiei (inch): 3/4″
  • Unitate pătrată externă (inch): 3/4″
  • pentru nr.: 734/40; 734/80; 734/100
  • Gr.: 8
  • Lungime [mm): 52,2 mm
  • Greutate: 138 g