Kalibreren vierkante connector maat 8 voor nr. 734/40 / 734/80 / 734/100 L.52.2 mm

Artikelnummer: 59011008
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
Producttype Vierkant-opzetstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 59011008
EAN/GTIN 4018754192328
Nummer fabrikant 59011008
L-nummer L60010 4342

Omschrijving

Omschrijving:

  • Zonder bal of Pen (daarom niet geschikt voor het vastdraaien van bouten)
  • Optimale meetresultaten tijdens kalibratie door de laterale krachten te verminderen

Kenmerk:

  • Aandrijfvierkant buiten (inch): 3/4″
  • Externe vierkante aandrijving (inch): 3/4″
  • voor nr.: 734/40; 734/80; 734/100
  • Gr.: 8
  • Lengte [mm): 52,2 mm
  • Gewicht: 138 g