Șlefuitor orbital aleatoriu Dynorbital-Spirit fără vid, cu diametrul de 3-1/2″ (89 mm)

Cod articol.: 59000
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
Cod articol 59000
EAN / GTIN 0616026590007
Număr producător 59000
Producător/responsabil Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descriere

Descriere:

  • Include un tampon de șlefuire din uretan de înaltă calitate, cu profil redus, adaptat la greutate. Sunt disponibile kituri opționale de conversie la sistem de vid, care permit transformarea cu ușurință a unui instrument fără vid într-unul cu vid generat automat sau conectat la un sistem central de vid. Maneta albastră indică o orbită cu diametrul de 3/8″ (10 mm), utilizată pentru șlefuirea intensă.
  • Este disponibil un motor de înlocuire (vândut separat) pentru a reduce perioadele de nefuncționare costisitoare asociate întreținerii de rutină. Motor pneumatic PowerTrue de 12.000 RPM. Rotorul flotant are cinci pale, generând o putere utilă mai mare (0,25 hp/186 W). Rotorul compozit de înaltă rezistență are proprietăți de lubrifiere îmbunătățite, ceea ce asigură o durată de viață mai lungă a palelor. Se utilizează o cantitate mai mică de aer (14 SCFM/396 LPM) într-un mod mai eficient pentru a menține puterea maximă.
  • Platforma Comfort oferă un sprijin suplimentar pentru mâini și încheieturi, sporind și mai mult confortul operatorului. De asemenea, oferă o protecție sporită împotriva curenților de aer rece. (NOTĂ: Platforma Comfort este detașabilă.) Comandați separat platforma Comfort nr. 59330 (brevetul SUA nr. D610.428) pentru a o monta pe uneltele existente!
  • Maneta de accelerație se retrage în mânerul carcasei atunci când este apăsată, eliminând punctul de presiune asupra palmei operatorului. Maneta Dynorbital-Spirit este fabricată dintr-un material compozit care asigură izolarea împotriva aerului rece. Maneta este marcată cu culori pentru a indica traiectoria sculei. Întreținere ușoară și conversie la sistem de vid. Elementele amortizorului de zgomot se pot schimba cu ușurință, ceea ce facilitează întreținerea. Niveluri reduse de zgomot. Sistemul de amortizare a zgomotului reduce nivelul de zgomot al gazelor de eșapament.
  • Funcția de control al vitezei permite reglarea vitezei uneltei cu ajutorul degetului mare. Ansamblu motor pneumatic mai ușor, ideal pentru operațiuni de șlefuire pe verticală și deasupra capului. Arbore de motor și contragreutate de precizie, realizate dintr-o singură piesă. Rulmentul cu două rânduri de bile de înaltă calitate, protejat de un sistem unic de etanșare V-Seal, prelungește durata de viață a rulmentului și asigură reducerea vibrațiilor. Disc de șlefuire perfect echilibrat și adaptat din punct de vedere al greutății, cu un design al butucului dintr-o singură bucată. Discurile din uretan de calitate superioară Dynabrade asigură o funcționare mai lină și vibrații minime.

Caracteristică:

  • Tipul de vid: [Fără vid]
  • Seria: Dynorbital Spirit
  • HP: 0,25 hp
  • Max. RPM: 12000
  • Tipul sistemului de evacuare: Spate
  • Filetul de admisie a aerului: 1/4″ NPT
  • Înălțime (mm): 89 mm
  • Lungime (mm): 152 mm
  • Lățime (mm): 178 mm
  • Greutate (kg): 0,45 kg