Lijadora orbital aleatoria Dynorbital-Spirit sin aspiración, de 3-1/2″ (89 mm) de diámetro

Número de artículo: 59000
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
Número de artículo 59000
EAN / GTIN 0616026590007
Número del fabricante 59000
Fabricante/responsable Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descripción

Descripción:

  • Incluye una almohadilla de lijado de uretano de alta calidad, de perfil bajo y adaptada al peso. Hay disponibles kits opcionales de conversión al sistema de vacío que permiten convertir fácilmente una herramienta sin vacío en una herramienta con vacío autogenerado o conectada al sistema central de vacío. La palanca azul indica una órbita de 3/8″ (10 mm) de diámetro, utilizada para un lijado intensivo.
  • Motor de recambio disponible (se vende por separado) para reducir los costosos tiempos de inactividad asociados al mantenimiento rutinario. Motor neumático PowerTrue de 12 000 RPM. El rotor flotante cuenta con cinco palas, lo que genera más potencia útil (0,25 hp/186 W). El rotor compuesto de alta resistencia presenta mejores propiedades lubricantes, lo que permite que las palas duren más tiempo. Se utiliza menos aire (14 SCFM/396 LPM) de forma más eficiente para mantener la potencia máxima.
  • La plataforma «Comfort» proporciona un apoyo adicional para las manos y las muñecas, lo que mejora aún más la comodidad del operario. Además, ofrece una mayor protección contra el aire frío de escape. (NOTA: (La plataforma Comfort es extraíble.) ¡Pide por separado la plataforma Comfort n.º 59330 (patente estadounidense n.º D610.428) para instalarla en las herramientas que ya tienes!
  • La palanca del acelerador se retrae en la empuñadura de la carcasa al presionarla, lo que elimina el punto de presión en la palma de la mano del conductor. La palanca Dynorbital-Spirit está fabricada con un material compuesto que aísla del aire frío. La palanca está codificada por colores para indicar la órbita de la herramienta. Fácil mantenimiento y conversión al sistema de vacío. Los elementos del silenciador se cambian fácilmente, lo que facilita su mantenimiento. Bajos niveles de ruido. El sistema de silenciación reduce los niveles de ruido del escape.
  • El control de velocidad permite regular la velocidad de la herramienta con el pulgar. Conjunto de motor neumático más ligero, ideal para aplicaciones de lijado en vertical y en altura. Eje del motor y contrapeso de una sola pieza de alta precisión. Rodamiento de doble hilera de alta calidad, protegido por el exclusivo sistema V-Seal, que prolonga la vida útil del rodamiento y garantiza una reducción de las vibraciones. Placa de lijado perfectamente equilibrada y con peso optimizado, con un diseño de cubo de una sola pieza. Las almohadillas de uretano de alta gama de Dynabrade ofrecen un funcionamiento más suave y una vibración mínima.

Característica:

  • Tipo de vacío: [Sin vacío]
  • Serie: Dynorbital Spirit
  • HP: 0,25 hp
  • Máx. RPM: 12000
  • Tipo de escape: Trasero
  • Rosca de entrada de aire: 1/4″ NPT
  • Altura (mm): 89 mm
  • Longitud (mm): 152 mm
  • Ancho (mm): 178 mm
  • Peso (kg): 0,45 kg