• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Carotă bimetal Power Change Plus, Diametru: 32mm

Cod articol.: 589790 32
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Diametru (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lubrifiant de răcire da
, Aluminiu 410 min-1
, INOX 140 min-1
, Oţel 275 min-1
Serie Power Change Plus
Diametru de tăiere, min. Dc min. 32 mm
Configurabil nu
empfohlene Drehzahl für Aluminiu; INOX; Oţel
Material tăiș HSS
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Procedeu de prelucrare Găurire completă (BVB)
Tip produs Dispozitiv de tăiat găuri
Adâncime maximă de găurire recomandată 44 mm
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 589790 32
EAN / GTIN 3165140949767
Număr producător 2608594207
Producător/responsabil Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Execuţie:

Ferăstrău pendular bimetal HSS cu rezistenţă extrem de mare şi durabilitate mare. Dantură progresivă care asigură o tăiere rapidă şi o evacuare ideală a aşchiilor. Sistemul Power Change Plus permite schimbarea rapidă fără scule a ferăstrăului pendular. Adâncime maximă de tăiere pentru toate mărimile 44 mm.

Aplicaţie:

La maşini staţionare şi cu operare manuală. Potrivit pentru toate materialele, cum ar fi oţel, aluminiu, oţel inoxidabil şi lemn.

Recomandare:

Calitatea tăierii depinde de turaţia corectă şi de temperatură. Utilizarea de ulei de aşchiere, de ex. Cod 084205 Ref. 0,25, prelungeşte durabilitatea şi permite un avans mai rapid de lucru.