Corona perforadora bimetálica Power Change Plus, Diámetro: 32mm

Número de artículo: 589790 32
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Diámetro (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

, Aluminio 410 min-1
, INOX 140 min-1
, Acero 275 min-1
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Aceite adecuado
Lubricante refrigerante sí
Serie Power Change Plus
Diámetro del filo, mín. Dc min. 32 mm
Configurable no
Tolerancia diámetro del filo tolerancia del fabricante
empfohlene Drehzahl für Aluminio; INOX; Acero
Material de corte HSS
Grupo de arranque de virutas M (acero inoxidable); N (metal no ferroso); O (otros); P (acero)
Interfaz Punto de separación 1
Sentido del corte Corte a derecha
Procedimiento de mecanizado Taladrado en macizo (BVB)
Tipo de producto Corona de perforación
Contenido pieza única
Profundidad de corte máx. L2 44 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 589790 32
EAN / GTIN 3165140949767
Número del fabricante 2608594207
Fabricante/responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Ejecución:

Corona perforadora bimetálica HSS con resistencia extrema y vida útil prolongada. Dentado progresivo para un corte rápido y una expulsión de virutas ideal. El sistema Power Change Plus permite un cambio de herramienta rápido y sin herramientas de la corona perforada. Profundidad de corte máxima para todos los tamaños 44 mm.

Aplicación:

En máquinas fijas y guiadas a mano. Apropiado para todos los materiales como acero, aluminio, acero inoxidable y madera.

Recomendación:

La calidad de corte depende de las revoluciones y de la temperatura correctas. El uso de aceite de corte p. ej. n.° 084205 tam. 0,25 alarga la duración y permite alcanzar un avance del trabajo más rápido.