Sortiment raft-suport cu schimbare rapidă 14-210

Cod articol: 589321 14-210
La cerere
În stoc
921 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Forma cozii hexagonală
Dimensiune dorn 11 mm
recomandat pentru ⌀ de carote 14 mm - 210 mm
Tip produs Coadă de prindere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 589321 14-210
EAN / GTIN 4067263736912

Descriere

Execuţie:

Sortiment de raft-suport cu schimbare rapidă pentru montarea rapidă și fără scule a ferăstrăului pendular. Compatibil cu toate ferăstraiele pendulare. Adaptoarele individuale pot fi reutilizate după uzura ferăstrăului pendular.

Conţinut:

1 × raft, 2 × adaptoare pentru ferăstraie pendulare-⌀ 14 - 30 mm, 3 × adaptoare pentru ferăstraie pendulare-⌀ 32 - 210 mm.

Livrare:

Cu burghiu de centruire HSS.