Asortiman brzoizmjenjivih prihvata 14-210

Artikl br.: 589321 14-210
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
921 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oblik drške 6-kut
Veličina ključa drške 11 mm
prikladno za ⌀ krunske pile 14 mm - 210 mm
Vrsta proizvoda Drška

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 589321 14-210
EAN / GTIN 4067263736912

Opis

Izvedba:

Raspon okvira za brzo postavljanje za brzoizmjenjivi prihvat za brzi prihvat krunskih pila bez alata. Kompatibilan sa svim običnim krunskim pilama. Pojedinačni adapter može se ponovno upotrijebiti nakon što se istroši krunska pila.

Sadržaj:

1 × Prihvatna drška, 2 × Adapter za krunske pile ⌀ 14 – 30 mm, 3 × Adapter za pile za rupe ⌀ 32 – 210 mm.

Opseg isporuke:

Uključuje HSS svrdlo za centriranje.