Snelwisselopnameschacht assortiment 14-210

Artikelnummer: 589321 14-210
op aanvraag
Op voorraad
921 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Schachtvorm 6-kant
Sleutelwijdte schacht 11 mm
Geschikt voor gatzaag-⌀ 14 mm - 210 mm
Producttype Opnameschacht

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 589321 14-210
EAN/GTIN 4067263736912

Omschrijving

Uitvoering:

Snelwisselopnameschacht-assortiment voor een snelle opname van gatzagen zonder gereedschap te gebruiken. Compatibel met alle gangbare gatzagen. Afzonderlijke adapters kunnen na slijtage van de gatzaag opnieuw worden gebruikt.

Inhoud:

1 × opnameschacht, 2 × adapter voor gatzaag-⌀ 14 – 30 mm, 3 × adapter voor gatzaag-⌀ 32 – 210 mm.

Levering:

Inclusief HSS-centreerboor.